Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Stiftkabelschuh 25mm² gv

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Stiftkabelschuh 25mm² gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180967

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 25 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

  • Isolation - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212201348

Sonepar Artikelnummer

120612954

Hersteller Artikelnummer

180967

Hersteller Typ

ICQ25ST

Hersteller Artikel Nr.:

180967

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

25 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

ohne

Bandware:

Nein

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

4

Max. AWG-Größe:

4

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

Nein

Geeignet für Lackdraht:

Nein

Geeignet für Rundleiter:

Ja

Geeignet für Flachleiter:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Maximalstrom (Imax):

83 A

Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh):

6.9 mm

Stiftdurchmesser (Stiftkabelschuh):

2.5 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.007 kg

für mehrdrähtige Leiter, Pressbereich hartverlötet