INTERCABLE - Stiftkabelschuh DIN 46230 0,5-1mm² gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180365
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Werkstoff - Kupfer
Isolation - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212187123
Sonepar Artikelnummer
120612949
Hersteller Artikelnummer
180365
Hersteller Typ
ICQ1ST
Hersteller Artikel Nr.:
180365
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
ohne
Bandware:
Nein
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
20
Max. AWG-Größe:
16
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Maximalstrom (Imax):
11 A
Stiftdurchmesser (Stiftkabelschuh):
1.9 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


