INTERCABLE - Stiftkabelschuh DIN 46230 1,5-2,5mm², langer Stift, gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182141
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff - Kupfer
Isolation - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212287366
Sonepar Artikelnummer
121051269
Hersteller Artikelnummer
182141
Hersteller Typ
ICQ2STL
Hersteller Artikel Nr.:
182141
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
ohne
Bandware:
Nein
Hülsenform:
lang
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
14
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


