INTERCABLE - Stiftschlüsseleinsatz 12,5x10 ISL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101675
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Maß - 10 mm
Länge - 85 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212016645
Sonepar Artikelnummer
120635666
Hersteller Artikelnummer
101675
Hersteller Typ
1505110
Hersteller Artikel Nr.:
101675
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Maß:
10 mm
Länge:
85 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Anschlussmaß:
12.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.089 kg
Stiftschlüsseleinsatz 1/2” - Innenvierkant gemäß ISO 1174 DIN 3120


