INTERCABLE - Stiftschlüsseleinsatz 12,5x10 L ISL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101693
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Maß - 10 mm
Länge - 135 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212016829
Sonepar Artikelnummer
120635671
Hersteller Artikelnummer
101693
Hersteller Typ
1506110
Hersteller Artikel Nr.:
101693
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Maß:
10 mm
Länge:
135 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Anschlussmaß:
12.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.106 kg
Stiftschlüsseleinsatz 1/2” - Innenvierkant gemäß ISO 1174 DIN 3120


