INTERCABLE - Stiftschlüsseleinsatz 12,5x5 ISL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101672
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Maß - 5 mm
Länge - 85 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212016614
Sonepar Artikelnummer
120635663
Hersteller Artikelnummer
101672
Hersteller Typ
1505105
Hersteller Artikel Nr.:
101672
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Maß:
5 mm
Länge:
85 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Anschlussmaß:
12.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.079 kg
Stiftschlüsseleinsatz 1/2” - Innenvierkant gemäß ISO 1174 DIN 3120


