INTERCABLE - Stiftschlüsseleinsatz 12,5x8 ISL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101674
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Maß - 8 mm
Länge - 85 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212016638
Sonepar Artikelnummer
120635665
Hersteller Artikelnummer
101674
Hersteller Typ
1505108
Hersteller Artikel Nr.:
101674
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Maß:
8 mm
Länge:
85 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Anschlussmaß:
12.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.084 kg
Stiftschlüsseleinsatz 1/2” - Innenvierkant gemäß ISO 1174 DIN 3120


