INTERCABLE - Stiftschlüsseleinsatz 12,5x8 L ISL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101679
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Maß - 8 mm
Länge - 135 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212016683
Sonepar Artikelnummer
120635670
Hersteller Artikelnummer
101679
Hersteller Typ
1506108
Hersteller Artikel Nr.:
101679
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Maß:
8 mm
Länge:
135 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Anschlussmaß:
12.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.088 kg
Stiftschlüsseleinsatz 1/2” - Innenvierkant gemäß ISO 1174 DIN 3120


