INTERCABLE - Stoßverbinder R-Serie 10mm² Mittenanschlag gv in SB-Boxen Inhalt: 10 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182320
Nennquerschnitt - 10 mm²
Ausführung - DIN-Ausführung
Hülsenform - lang
Min. AWG-Größe - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212300560
Sonepar Artikelnummer
120612073
Hersteller Artikelnummer
182320
Hersteller Typ
ICR10VSB10
Hersteller Artikel Nr.:
182320
Nennquerschnitt:
10 mm²
Ausführung:
DIN-Ausführung
Hülsenform:
lang
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
8
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Isolation:
ohne
Art der Verbindung:
Stoßverbinder
Für zugfeste Verbindungen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.145 kg


