INTERCABLE - Stoßverbinder R-Serie 25mm² Mittenanschlag gv in SB-Boxen Inhalt: 10 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182322
Nennquerschnitt - 25 mm²
Ausführung - DIN-Ausführung
Hülsenform - kurz
Min. AWG-Größe - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212300584
Sonepar Artikelnummer
120612075
Hersteller Artikelnummer
182322
Hersteller Typ
ICR25VSB10
Hersteller Artikel Nr.:
182322
Nennquerschnitt:
25 mm²
Ausführung:
DIN-Ausführung
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
4
Max. AWG-Größe:
4
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Isolation:
ohne
Art der Verbindung:
Stoßverbinder
Für zugfeste Verbindungen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.231 kg


