INTERCABLE - Stoßverbinder R-Serie 35mm² Mittenanschlag gv in SB-Boxen Inhalt: 10 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182323
Nennquerschnitt - 35 mm²
Ausführung - DIN-Ausführung
Hülsenform - lang
Min. AWG-Größe - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212300591
Sonepar Artikelnummer
120612076
Hersteller Artikelnummer
182323
Hersteller Typ
ICR35VSB10
Hersteller Artikel Nr.:
182323
Nennquerschnitt:
35 mm²
Ausführung:
DIN-Ausführung
Hülsenform:
lang
Min. AWG-Größe:
2
Max. AWG-Größe:
2
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Isolation:
ohne
Art der Verbindung:
Stoßverbinder
Für zugfeste Verbindungen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.307 kg


