Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Stoßverbinder R-Serie 6mm² mit Mittenanschlag gv

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Stoßverbinder R-Serie 6mm² mit Mittenanschlag gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181141

  • Nennquerschnitt - 6 mm²

  • Ausführung - Normalausführung

  • Hülsenform - lang

  • Spannungsreihe - bis 10 kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

8014212193506

Sonepar Artikelnummer

120384424

Hersteller Artikelnummer

181141

Hersteller Typ

ICR6V

Hersteller Artikel Nr.:

181141

Nennquerschnitt:

6 mm²

Ausführung:

Normalausführung

Hülsenform:

lang

Spannungsreihe:

bis 10 kV

Min. AWG-Größe:

10

Max. AWG-Größe:

10

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

Nein

Geeignet für Lackdraht:

Nein

Geeignet für Rundleiter:

Ja

Geeignet für Flachleiter:

Nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Isolation:

ohne

Art der Verbindung:

Stoßverbinder

Anzahl der Abzweige:

2

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Ölstopp/Mittelsteg:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.007 kg

für mehrdrähtige, feindrähtige, verdichtete mehrdrähtige und feindrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter sowie für Massivleiter von 0,75-16qmm