Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Stromabgreifgarnitur 230V (2 x S) Schuko

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Stromabgreifgarnitur 230V (2 x S) Schuko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104468

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 1

  • Elektromonteur-Set - Ja

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein

  • Verpackung - Koffer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212042408

Sonepar Artikelnummer

120635733

Hersteller Artikelnummer

104468

Hersteller Typ

2320212

Hersteller Artikel Nr.:

104468

Gesamtzahl der Werkzeuge:

1

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

5.330 kg

Zweipolige Vorrichtungen zur Stromabnahme bis 16A zur Versorgung von elektrotechnischen Gerätenach Eigenschaften: Schutzkontakt-Steckdosen IP44, 2x16A - 230V, Schutzart Gummigehäuse IP44, 2 Anschlusskabel 16 mm2, Länge 1500 mm, 2 PEN-Klemmen, Anschlusskabel mit doppelter Isolierung, Nennspannung U/U0 1,8/3kV, Leitungsschutzschalter 16A Charakteristik C, Kurzschlussfestigkeit 25kA, FI-Schutzschalter 0,03A, Nennspannung 230V AC / DC (50-60Hz),Kurzschlussfestigkeit 8kA für 0,2 sec oder 1,3kA für 60 sec , Set-Bestückung: Stromabnahmegarnitur, Kunststoffkoffer zur Aufnahme der Garnitur, Gehäuse entspricht den Normen: EN 61009, EN 60493/4, IEC 309