INTERCABLE - Stromschienenbearbeitungszentrum - BLS120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701413
Betätigungsart - akku-hydraulisch
Stanzkraft - 185 kN
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212084453
Sonepar Artikelnummer
120614285
Hersteller Artikelnummer
701413
Hersteller Typ
BLS-120
Hersteller Artikel Nr.:
701413
Betätigungsart:
akku-hydraulisch
Stanzkraft:
185 kN
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
55.000 kg
geeignet zum Biegen, Lochen und Kröpfen von Stromschienen aus Kupfer und Aluminium bis 120 x 12mm, robuste und kompakte Bauform, geeignet für den Werkstatt- und Baustelleneinsatz, universelles Werkzeugsystem bestehend aus Grundgerät und austauschbaren Bearbeitungswerkzeugen, einfacher und schneller Werkzeugwechsel, bei Biegearbeiten 100%-ige Wiederholungsgenauigkeit durch elektronischen Näherungsschalter, durch höhenverstellbaren Arbeitsteich und Seitenanschlag keine Messen und Anreißen notwendig, Schnellkupplungssystem mit Staubschutzkappe sauberer und gratfreier Schnitt durch spezielle Schneidmessergeometrie, exaktes Kröpfen, Lochen und Schneiden lamellierter Stromschienen und Erdungsbänder möglich, Druckkraft max. 185kN, Schienenbreite bis 120mm, Schienenstärke bis 12mm, Betriebsdruck 700bar


