INTERCABLE - Stufenbohrer HSS PG 7-29 Durchgangsloch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108648
Anzahl der Bohrstufen - 7
Maßeinheit - PG
Max. Bohrdurchmesser - 29 mm
Hartmetallausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212294166
Sonepar Artikelnummer
120892761
Hersteller Artikelnummer
108648
Hersteller Typ
7201100
Hersteller Artikel Nr.:
108648
Anzahl der Bohrstufen:
7
Maßeinheit:
PG
Max. Bohrdurchmesser:
29 mm
Hartmetallausführung:
Ja
Mit Kantenbrecher:
Ja
Min. Bohrdurchmesser:
7 mm
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Mit Kühlkanal:
Ja
Zentrierspitze:
Ja
Auswechselbare Zentrierspitze:
Ja
Schaftdurchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.224 kg


