INTERCABLE - Stufenbohrer HSS PG 7-29 mit Wechselspitze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102106
Anzahl der Bohrstufen - 7
Maßeinheit - PG
Max. Bohrdurchmesser - 29 mm
Hartmetallausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212020932
Sonepar Artikelnummer
120892762
Hersteller Artikelnummer
102106
Hersteller Typ
7201200
Hersteller Artikel Nr.:
102106
Anzahl der Bohrstufen:
7
Maßeinheit:
PG
Max. Bohrdurchmesser:
29 mm
Hartmetallausführung:
Ja
Mit Kantenbrecher:
Ja
Min. Bohrdurchmesser:
7 mm
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Mit Kühlkanal:
Ja
Zentrierspitze:
Ja
Auswechselbare Zentrierspitze:
Ja
Schaftdurchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.225 kg


