INTERCABLE - Stufenbohrer metrisch M12-M40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108647
Anzahl der Bohrstufen - 6
Maßeinheit - ISO
Max. Bohrdurchmesser - 38.5 mm
Hartmetallausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212294159
Sonepar Artikelnummer
120892760
Hersteller Artikelnummer
108647
Hersteller Typ
74110
Hersteller Artikel Nr.:
108647
Anzahl der Bohrstufen:
6
Maßeinheit:
ISO
Max. Bohrdurchmesser:
38.5 mm
Hartmetallausführung:
Ja
Mit Kantenbrecher:
Ja
Min. Bohrdurchmesser:
10.5 mm
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Anzahl der Schneiden:
6
Mit Kühlkanal:
Ja
Spiralnut:
Nein
Zentrierspitze:
Ja
Auswechselbare Zentrierspitze:
Ja
Schaftdurchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.234 kg


