INTERCABLE - Stufenbohrer metrisch M12-M40 mit Wechselspitze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104479
Anzahl der Bohrstufen - 14
Maßeinheit - mm
Max. Bohrdurchmesser - 40.5 mm
Hartmetallausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8014212042453
Sonepar Artikelnummer
120384660
Hersteller Artikelnummer
104479
Hersteller Typ
74121
Hersteller Artikel Nr.:
104479
Anzahl der Bohrstufen:
14
Maßeinheit:
mm
Max. Bohrdurchmesser:
40.5 mm
Hartmetallausführung:
Ja
Mit Kantenbrecher:
Nein
Min. Bohrdurchmesser:
12 mm
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Anzahl der Schneiden:
3
Mit Kühlkanal:
Ja
Spiralnut:
Nein
Zentrierspitze:
Ja
Auswechselbare Zentrierspitze:
Ja
Schaftdurchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.370 kg


