INTERCABLE - T-Schlüssel 12,5 KPL INT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101323
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Länge - 195 mm
Ausführung - T-Griff
Kardangelenk - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212013132
Sonepar Artikelnummer
120635306
Hersteller Artikelnummer
101323
Hersteller Typ
15011
Hersteller Artikel Nr.:
101323
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Länge:
195 mm
Ausführung:
T-Griff
Kardangelenk:
Nein
Gleitgriff:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geprüft nach ISO 3315:
Ja
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.340 kg


