INTERCABLE - T-Schlüssel KPL 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101889
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Länge - 208.5 mm
Ausführung - T-Griff
Kardangelenk - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212018786
Sonepar Artikelnummer
120613746
Hersteller Artikelnummer
101889
Hersteller Typ
15012
Hersteller Artikel Nr.:
101889
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Länge:
208.5 mm
Ausführung:
T-Griff
Kardangelenk:
Nein
Gleitgriff:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geprüft nach ISO 3315:
Ja
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.410 kg


