Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - T-Steckschluessel 13 mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - T-Steckschluessel 13 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102006

  • Gesamtlänge - 200 mm

  • Ausführung - T-Griff

  • Werkstoff des Griffs - Kunststoff

  • Schlüsselweite - 13 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212019943

Sonepar Artikelnummer

120635431

Hersteller Artikelnummer

102006

Hersteller Typ

137413

Hersteller Artikel Nr.:

102006

Gesamtlänge:

200 mm

Ausführung:

T-Griff

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Schlüsselweite:

13 mm

Flexibel:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Magnetisch:

Nein

Klingenform:

Sechskant (hexagonal)

Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:

Ja

Kopfbreite:

160 mm

Geeignet für Drehstift:

Nein

Mit Drehstift:

Nein

Mit Abrollschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.290 kg

T-Steckschlüssel DIN 7440 für Außensechskantschrauben, aus nahtlos kaltgezogenem Präsizionsstahlrohr, hochwertige Mehrschicht-Tauchisolierung, WeRohrkabelschuhetoff 25 CrMo4 vergütet auf 110-150 kg/mm² Festigkeit, äußerst dünner Außendurchmesser am Betätigungssechskant