INTERCABLE - T-Steckschlüssel 10x300mm isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106051
Gesamtlänge - 300 mm
Ausführung - T-Griff
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Schlüsselweite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212154446
Sonepar Artikelnummer
120635442
Hersteller Artikelnummer
106051
Hersteller Typ
138410
Hersteller Artikel Nr.:
106051
Gesamtlänge:
300 mm
Ausführung:
T-Griff
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Schlüsselweite:
10 mm
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Magnetisch:
Ja
Klingenform:
Sechskant (hexagonal)
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
Ja
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Mit Abrollschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.370 kg


