INTERCABLE - Tasche best. dielektr. Material

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104049
Gesamtzahl der Werkzeuge - 35
Verpackung - Tasche
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212039361
Sonepar Artikelnummer
120635782
Hersteller Artikelnummer
104049
Hersteller Typ
AB7721
Hersteller Artikel Nr.:
104049
Gesamtzahl der Werkzeuge:
35
Verpackung:
Tasche
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
6.120 kg
Bestückung: 1 Isoliertuch transparent, 560x560 mm - AV4102, 1 Isoliertuch transparent, 910x910 mm - AV4104, 8 Kunststoffklammern - 6514 09, 8 Aufstecktüllen Ø 15 - 6460 15, 8 Aufstecktüllen Gr. 2 Ø 20 - 6460 20, 8 Aufstecktüllen Gr. 3 Ø 30 646030, 1 Scotch 2210” für kleine Kabelreparaturen - 103374


