INTERCABLE - Tasche EUROBAG bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107713
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3
Anzahl der Zangen - 1
Anzahl der Kabelschneider - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212230324
Sonepar Artikelnummer
120892766
Hersteller Artikelnummer
107713
Hersteller Typ
19330
Hersteller Artikel Nr.:
107713
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Anzahl der Zangen:
1
Anzahl der Kabelschneider:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Elektromonteur-Set:
Ja
Verpackung:
Karton (Box)
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
1.570 kg


