INTERCABLE - Tasche für CP700

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711399
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schloss - Nein
Höhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212203618
Sonepar Artikelnummer
120614148
Hersteller Artikelnummer
711399
Hersteller Typ
TTCP01
Hersteller Artikel Nr.:
711399
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
300 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
300 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Ja
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
42029219
Gewicht:
1.390 kg


