INTERCABLE - Tasche für dielektrisches Material

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103378
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212033116
Sonepar Artikelnummer
120635781
Hersteller Artikelnummer
103378
Hersteller Typ
AB7720E
Hersteller Artikel Nr.:
103378
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
360 mm
Breite:
560 mm
Tiefe:
320 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
rot
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
42029219
Gewicht:
1.720 kg


