INTERCABLE - Tasche (PSS COMPACT BAG)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106748
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Stoff (Textil)
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212164247
Sonepar Artikelnummer
120892768
Hersteller Artikelnummer
106748
Hersteller Typ
19400
Hersteller Artikel Nr.:
106748
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Ja
Gesamtzahl der Fächer:
2
Höhe:
100 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
300 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Ja
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
42029219
Gewicht:
1.638 kg


