Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Technikerwerkzeugkoffer bestückt

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Technikerwerkzeugkoffer bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182678

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Zangen - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212368904

Sonepar Artikelnummer

120613742

Hersteller Artikelnummer

182678

Hersteller Typ

TWK1B

Hersteller Artikel Nr.:

182678

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Zangen:

6

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

3

Anzahl der Bit-Einsätze:

10

Anzahl der Hämmer:

1

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Kabelschneider:

2

Anzahl der Messgeräte:

3

Gesamtzahl der Werkzeuge:

36

Elektromonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

11.110 kg

Bestückung (isolierte Werkzeuge VDE-1000V gemäß der Norm IEC 60900): VDE-Elektrikerschraubendreher 3 x 100, VDE-Elektrikerschraubendreher 4 x 100 - SLIM, VDE-Elektrikerschraubendreher 5,5 x 125 - SLIM, VDE-Elektrikerschraubendreher 6,5 x 125 - SLIM, VDE-Elektrikerschraubendreher PH1 - SLIM, VDE-Elektrikerschraubendreher PH2 - SLIM, VDE-Elektrikerschraubendreher PZ1 - SLIM, VDE-Elektrikerschraubendreher PZ2 - SLIM, VDE-Elektriker Plus/Minus - Schraubendreher PZ1 - SLIM, VDE-Elektriker Plus/Minus - Schraubendreher PZ2 - SLIM, VDE-Torx-Schraubendreher T10 x 60, VDE-Torx-Schraubendreher T15 x 75, VDE-Torx-Schraubendreher T20 x 75, VDE- Steckschlüssel -Schraubendreher SW5,5 x 125, VDE- Steckschlüssel-Schraubendreher SW7 x 126, VDE- Steckschlüssel-Schraubendreher SW8 x 127, VDE- Steckschlüssel-Schraubendreher SW10 x 128, VDE-Elektriker Plus/Minus - Schraubendreher PZ1 - SLIM, VDE-Elektriker Plus/Minus - Schraubendreher PZ2 - SLIM, VDE 2komp. Flachrundzange 200 mm, VDE 2komp. Flachrundzange gebogen 200 mm, VDE 2komp. Rundzange 160 mm, VDE 2komp. Kombizange 180 mm, VDE 2komp. Abisolierzange 160 mm, VDE 2komp. Wasserpumpenzange 240 mm, Kabelmesser Rundklinge mit integriertem Klingenschutz, Kraftseitenschneider 200 mm. Bestückung (nicht isolierte Werkzeuge): Kabelschneiderschere + Safetybox, Sechskant Stiftschlüsselsatz Klapphalter 7teilig, Kontaktloser, handlicher Spannungstester 1000V, PUK Taschensäge 150 mm, Schlosserhammer Holzstiel 300 g, Alu-Wasserwaage 400 mm, Ersatzklinge Kabelmesser AV3920, Schaltschrankschlüssel, Massband 3 x 16 mm, Bit-Sortiment-BOX, Sicherheitsbrille