INTERCABLE - Technikerwerkzeugkoffer leer (unbestückt) 460 x 370 x 230mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182674
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schloss - Ja
Höhe - 460 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212368836
Sonepar Artikelnummer
121051296
Hersteller Artikelnummer
182674
Hersteller Typ
TWK1L
Hersteller Artikel Nr.:
182674
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schloss:
Ja
Höhe:
460 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
200 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
6.800 kg


