INTERCABLE - Telefonzange geb. 160 INT 2k

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108999
Form - gebogen
Länge - 165 mm
Länge der Backen - 46 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212316448
Sonepar Artikelnummer
120613702
Hersteller Artikelnummer
108999
Hersteller Typ
1204160
Hersteller Artikel Nr.:
108999
Form:
gebogen
Länge:
165 mm
Länge der Backen:
46 mm
Isoliert:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Gewicht:
158 g
Kopfbreite:
16 mm
Kopfhöhe:
3 mm
Mit Seitenschneider:
Nein
Geschmiedet:
Nein
Geeignet für Lichtwellenleiter:
Ja
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Aufprallschutz:
Ja
Mit Abisolierfunktion:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Drahtschneider:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Greifbereich:
160 mm
Greiffläche:
glatt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.218 kg


