Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Telefonzange geb. 200 INT 2K

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Telefonzange geb. 200 INT 2K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109003

  • Form - gebogen

  • Länge - 200 mm

  • Länge der Backen - 70 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212316486

Sonepar Artikelnummer

120613703

Hersteller Artikelnummer

109003

Hersteller Typ

1204200

Hersteller Artikel Nr.:

109003

Form:

gebogen

Länge:

200 mm

Länge der Backen:

70 mm

Isoliert:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Gewicht:

188 g

Kopfbreite:

17 mm

Kopfhöhe:

4 mm

Mit Seitenschneider:

Nein

Geschmiedet:

Nein

Geeignet für Lichtwellenleiter:

Ja

Ausführung funkenarm:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Mit Aufprallschutz:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

ESD geprüft:

Nein

Mit Drahtschneider:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verchromt

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Greifbereich:

200 mm

Greiffläche:

glatt

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.278 kg

2 Komponenten Flachrundzange