Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Telefonzange gerade 200 INT 2K

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Telefonzange gerade 200 INT 2K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109002

  • Form - gerade

  • Länge - 200 mm

  • Länge der Backen - 74 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212316479

Sonepar Artikelnummer

120613701

Hersteller Artikelnummer

109002

Hersteller Typ

1203200

Hersteller Artikel Nr.:

109002

Form:

gerade

Länge:

200 mm

Länge der Backen:

74 mm

Isoliert:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Gewicht:

200 g

Kopfbreite:

17 mm

Kopfhöhe:

4 mm

Mit Seitenschneider:

Nein

Geschmiedet:

Nein

Geeignet für Lichtwellenleiter:

Ja

Ausführung funkenarm:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Mit Aufprallschutz:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

ESD geprüft:

Nein

Mit Drahtschneider:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verchromt

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Greifbereich:

200 mm

Greiffläche:

glatt

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.280 kg

2 Komponenten Flachrundzange