Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Tragegurt für Akkugeräte

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Tragegurt für Akkugeräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 702866

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stoff (Textil)

  • Mit Schloss - Nein

  • Rollbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212088666

Sonepar Artikelnummer

120614161

Hersteller Artikelnummer

702866

Hersteller Typ

TG1

Hersteller Artikel Nr.:

702866

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stoff (Textil)

Mit Schloss:

Nein

Rollbar:

Ja

Mit Schulterriemen:

Ja

Mit Teleskopgriff:

Nein

Mit Schaum:

Nein

Mit Fachtrenner:

Nein

Farbe:

schwarz

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Nein

Herausnehmbares Fach:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84139100

Gewicht:

0.190 kg

für Pumpe für Akku- und Netzbetrieb