Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Tragegurt für Akkuhandhydraulik

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Tragegurt für Akkuhandhydraulik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 712430

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stoff (Textil)

  • Rollbar - Ja

  • Mit Schulterriemen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212169488

Sonepar Artikelnummer

120614162

Hersteller Artikelnummer

712430

Hersteller Typ

TG2

Hersteller Artikel Nr.:

712430

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stoff (Textil)

Rollbar:

Ja

Mit Schulterriemen:

Ja

Mit Teleskopgriff:

Nein

Farbe:

schwarz

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84139100

Gewicht:

0.126 kg

Schultergurt