Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Tragegurt kpl CP700

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Tragegurt kpl CP700

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 711296

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stoff (Textil)

  • Rollbar - Ja

  • Mit Schulterriemen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212182852

Sonepar Artikelnummer

120614163

Hersteller Artikelnummer

711296

Hersteller Typ

TG3

Hersteller Artikel Nr.:

711296

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stoff (Textil)

Rollbar:

Ja

Mit Schulterriemen:

Ja

Mit Teleskopgriff:

Nein

Farbe:

schwarz

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84139100

Gewicht:

0.130 kg

Tragegurt für COMPACT