INTERCABLE - Tragetasche für Pumpenzubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705275
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schloss - Nein
Höhe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212093356
Sonepar Artikelnummer
120614147
Hersteller Artikelnummer
705275
Hersteller Typ
TTPZ01
Hersteller Artikel Nr.:
705275
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
400 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
200 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Ja
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
rot
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84139100
Gewicht:
1.125 kg


