INTERCABLE - Transportkoffer f. Brennerset (80010)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102698
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212026446
Sonepar Artikelnummer
120635760
Hersteller Artikelnummer
102698
Hersteller Typ
8001010
Hersteller Artikel Nr.:
102698
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
7
Höhe:
320 mm
Breite:
470 mm
Tiefe:
80 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Ja
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
rot
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
1.260 kg


