Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Trapezpresseinsatz f. Aderendhülsen 120mm²

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Trapezpresseinsatz f. Aderendhülsen 120mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 703109

  • Anwendung - Aderendhülsen

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 120 mm²

  • Min. AWG-Größe - 250 kcmil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212089335

Sonepar Artikelnummer

120614048

Hersteller Artikelnummer

703109

Hersteller Typ

MTT120-C

Hersteller Artikel Nr.:

703109

Anwendung:

Aderendhülsen

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

120 mm²

Min. AWG-Größe:

250 kcmil

Max. AWG-Größe:

250 kcmil

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.318 kg

für mechanische und hydraulische Systemwerkzeuge