Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Trapezpresseinsatz f. Aderendhülsen 16mm²

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Trapezpresseinsatz f. Aderendhülsen 16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 703103

  • Anwendung - Aderendhülsen

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Min. AWG-Größe - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212089274

Sonepar Artikelnummer

120614042

Hersteller Artikelnummer

703103

Hersteller Typ

MTT16-C

Hersteller Artikel Nr.:

703103

Anwendung:

Aderendhülsen

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

16 mm²

Min. AWG-Größe:

6

Max. AWG-Größe:

6

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.320 kg

für mechanische und hydraulische Systemwerkzeuge