Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Trapezpresseinsatz f. Aderendhülsen 185mm²

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Trapezpresseinsatz f. Aderendhülsen 185mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 703111

  • Anwendung - Aderendhülsen

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 185 mm²

  • Min. AWG-Größe - 350 kcmil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212089359

Sonepar Artikelnummer

120614050

Hersteller Artikelnummer

703111

Hersteller Typ

MTT185-C

Hersteller Artikel Nr.:

703111

Anwendung:

Aderendhülsen

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

185 mm²

Min. AWG-Größe:

350 kcmil

Max. AWG-Größe:

350 kcmil

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.288 kg

für mechanische und hydraulische Systemwerkzeuge