Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Trapezpresseinsatz f. Aderendhülsen 240mm²

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Trapezpresseinsatz f. Aderendhülsen 240mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 711374

  • Anwendung - Aderendhülsen

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 240 mm²

  • Min. AWG-Größe - 500 kcmil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212189714

Sonepar Artikelnummer

120614051

Hersteller Artikelnummer

711374

Hersteller Typ

MTT240-C

Hersteller Artikel Nr.:

711374

Anwendung:

Aderendhülsen

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

240 mm²

Min. AWG-Größe:

500 kcmil

Max. AWG-Größe:

500 kcmil

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.274 kg

für mechanische und hydraulische Systemwerkzeuge