Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Trapezpresseinsatz f. Aderendhülsen 25mm²

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Trapezpresseinsatz f. Aderendhülsen 25mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 703104

  • Anwendung - Aderendhülsen

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 25 mm²

  • Min. AWG-Größe - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212089281

Sonepar Artikelnummer

120614043

Hersteller Artikelnummer

703104

Hersteller Typ

MTT25-C

Hersteller Artikel Nr.:

703104

Anwendung:

Aderendhülsen

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

25 mm²

Min. AWG-Größe:

4

Max. AWG-Größe:

4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.314 kg

für mechanische und hydraulische Systemwerkzeuge