Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Trapezpresseinsatz f. Aderendhülsen 50mm²

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Trapezpresseinsatz f. Aderendhülsen 50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 703106

  • Anwendung - Aderendhülsen

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 50 mm²

  • Min. AWG-Größe - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212089304

Sonepar Artikelnummer

120614045

Hersteller Artikelnummer

703106

Hersteller Typ

MTT50-C

Hersteller Artikel Nr.:

703106

Anwendung:

Aderendhülsen

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

50 mm²

Min. AWG-Größe:

0

Max. AWG-Größe:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.342 kg

für mechanische und hydraulische Systemwerkzeuge