Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - TRE SPLIT Blechlocher M25

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - TRE SPLIT Blechlocher M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183587

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - ISO 25

  • Lochdurchmesser - 25.4 mm

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212414885

Sonepar Artikelnummer

120614178

Hersteller Artikelnummer

183587

Hersteller Typ

BLTM25

Hersteller Artikel Nr.:

183587

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

ISO 25

Lochdurchmesser:

25.4 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

Matrize und Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.145 kg

Das Spaltstempel-Blechloch-System TRE SPLIT für ST 37 Bleche teilt das Blech in 3 Teile. Ein Festklemmen des Abfallstücks an der Zugschraube, bzw. in der Matrize wir dadurch verhindert. Ein schnelles und gratfreies Stanzen wird ermöglicht. Max.St-Blechstärken: 2 mm mit 9,5 mm Zugschraube/Zugbolzen und 3 mm mit 19 mm Zugschraube/Zugbolzen. Die Locher eignen sich für Hand- und Hydraulikbetrieb. Durch die spezielle Schneidgeometrie des TRE SPLIT Stempels wird der Schnittdruckbedarf reduziert und somit der Kraftaufwand im Handbetrieb mit Kugellagerschraube erleichtert. Eine Entlastung der hydraulischen Werkzeuge wird ebenfalls dadurch gewährleistet. Die Antiverschleißpaste schützt vor Verschleiß und Festfressen.