INTERCABLE - TRE SPLIT Ersatzstempel M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183602
Lochform - rund
Lochdurchmesser - ISO 16
Lochdurchmesser - 16.2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212415035
Sonepar Artikelnummer
120614175
Hersteller Artikelnummer
183602
Hersteller Typ
BLTM16S
Hersteller Artikel Nr.:
183602
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 16
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.035 kg


