INTERCABLE - TRE SPLIT Ersatzstempel M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183603
Lochform - rund
Lochdurchmesser - ISO 20
Lochdurchmesser - 20.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212415042
Sonepar Artikelnummer
120614177
Hersteller Artikelnummer
183603
Hersteller Typ
BLTM20S
Hersteller Artikel Nr.:
183603
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 20
Lochdurchmesser:
20.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.047 kg


