INTERCABLE - TRE SPLIT Ersatzstempel M50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183607
Lochform - rund
Lochdurchmesser - ISO 50
Lochdurchmesser - 50.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212415080
Sonepar Artikelnummer
120614185
Hersteller Artikelnummer
183607
Hersteller Typ
BLTM50S
Hersteller Artikel Nr.:
183607
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 50
Lochdurchmesser:
50.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.287 kg


