INTERCABLE - TRE SPLIT Ersatzstempel M63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183608
Lochform - rund
Lochdurchmesser - ISO 63
Lochdurchmesser - 63.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212415097
Sonepar Artikelnummer
120614187
Hersteller Artikelnummer
183608
Hersteller Typ
BLTM63S
Hersteller Artikel Nr.:
183608
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 63
Lochdurchmesser:
63.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.432 kg


