INTERCABLE - TRE SPLIT Ersatzstempel PG11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183610
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG11
Lochdurchmesser - 18.6 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212415110
Sonepar Artikelnummer
120614191
Hersteller Artikelnummer
183610
Hersteller Typ
BLTPG11S
Hersteller Artikel Nr.:
183610
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG11
Lochdurchmesser:
18.6 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.040 kg


