INTERCABLE - TRE SPLIT Ersatzstempel PG13,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183611
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG13,5
Lochdurchmesser - 20.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212415127
Sonepar Artikelnummer
120614193
Hersteller Artikelnummer
183611
Hersteller Typ
BLTPG13S
Hersteller Artikel Nr.:
183611
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG13,5
Lochdurchmesser:
20.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.047 kg


